BLM-50DM/0.4t 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 03390651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直進式ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03390651 品番BLM-50DM/0.4t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スピンドルは直進式
定圧装置付

タイプデジタル式 測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.001 測定深さ(mm)3 刃の厚さ(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする