※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個適合車種スティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)主な適合車種スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比仕様スティード/マグナ:300mmL レブル:350mmL、アウター長さ1300mm注文コード03393757品番HB6653
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
この商品は適合車種・主な適合車種・仕様など15種類から選べます他の種類を見る インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。