曜日別特売
HB6274 ロング リアブレーキケーブル ハリケーン 03394037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング リアブレーキケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種ズーマー -09 AF58/スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)適合車種スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)_ズーマー(AF58)仕様スーパーDio&タクトS比240mmロング ズーマー比70mmロング、アウター長さ1930mm注文コード03394037品番HB6274
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

仕様スーパーDio&タクトS比240mmロング ズーマー比70mmロング、アウター長さ1930mmブラック適合車種スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)_ズーマー(AF58)主な適合車種ズーマー -09 AF58/スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03393897
2018-09-10
用途: マジェスティ125Fi ロンホイ化に購入

DCR製エンジンハンガー10㎝延長に使用しました。特に問題無しです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする