曜日別特売

ロング リアブレーキケーブル

ロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーンロング リアブレーキケーブル - ハリケーン
(1件のレビュー)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03393854HB6465ブラックBW’S125('08 FI車 台湾仕様)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393863HB6467ブラックシグナスX/SR
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393872HB6469ブラックJOG/D/ZR (CE50/D/ZR 4スト)
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393888HB6068ブラックPCX125.PCX150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393897HB6451ブラックマジェスティ125 (5CA キャブ/FI車)
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393906HB6451Mステンレスメッシュマジェスティ125 (5CA キャブ/FI車)
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393915HB6266Mステンレスメッシュズーマー(AF58)
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393924HB6042Mステンレスメッシュズーマー(AF58)
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393942HB6257ブラックライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393958HB6259ブラックライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393967HB6260ブラックライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393976HB6400ブラックスーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系)
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393985HB6402ブラックスーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系)
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393994HB6404ブラックスーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系)
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394003HB6266ブラックスーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)_ズーマー(AF58)
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394012HB6268ブラックスマートDio-DX/Z4(AF57)
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394028HB6273ブラックスーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394037HB6274ブラックスーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)_ズーマー(AF58)
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394046HB6410ブラックスーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4)
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394055HB6275ブラックスーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)_ズーマー(AF58)
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394064HB6276ブラックライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99)
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394073HB6412ブラックグランドアクシス(5FA1~6)_BW'S50(5DA1)/100
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394082HB6081ブラックズーマーX(JF52)
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394098HB6080ブラックズーマーX(JF52)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394107HB6042ブラックスーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31)_ズーマー(AF58)
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
03394116HB6589ブラックアドレスV125/G ('05-'06)
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394125HB6589-10ブラックアドレスV125/G ('07~'13 K7~K9)_アドレスV125S/ベーシック ('10~'13 L0)
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393933HB6389ブラックマジェスティ250(~'99 4HC)
4,600
4,598
5,058(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥350/税込¥385
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550/税込¥1,705
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550/税込¥1,705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03393897
2018-09-10
用途: マジェスティ125Fi ロンホイ化に購入

DCR製エンジンハンガー10㎝延長に使用しました。特に問題無しです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする