曜日別特売
HD1008 延長ハーネス ハリケーン 03395805

延長ハーネス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)仕様300mmロング注文コード03395805品番HD1008
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。
各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。
各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

仕様300mmロングブラック適合車種JAZZ主な適合車種JAZZ アップハンモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03395753
2021-05-24
用途: ハンドル交換
その他業種

説明では一本との記載ですが、4本入っていたため、1セットという意味だと思われます。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
内容量について、品番ごとに異なりますので情報を修正させていただきました。

対象商品 : 03395875
2015-08-16
用途: マイバイク用

ホンダGB250のハンドルupに伴い購入。
短いハーネスを延長することができました。
ただ、私の場合使用しない部品がありました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする