HD1414 汎用 延長ハーネス ハリケーン 03396523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用 延長ハーネス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様HM型8極 300mmロング 1本入 端子サイズ90型2.3mm注文コード03396523品番HD1414
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。
オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。

仕様HM型8極 300mmロング 1本入 端子サイズ90型2.3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03396478
2023-05-24
用途: CDI延長及び配線ピン入れ替え
サービス上田サービス業

ピン入れ替えで車両ハーネスはそのまま使えるようにしようと、購入しました。
純正コネクタピンサイズは、測ってなかったのですが、ダメ元でチャレンジし合致しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする