ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード03396697 品番SPW-1820
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。
正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。
棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。

全長(mm)1820 シルバー 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 質量(g)355 種類棚柱 取付穴数11 付加機能棚柱カバー 推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3 アズワン品番64-6792-62 耐荷重(N)785
注意
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする