ステンレス棚柱 SM型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 寸法A(mm)1820 注文コード03396724 品番SM-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品は寸法A・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製で耐久性抜群です。
棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。

材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー 質量(g)245 寸法A(mm)1820 寸法B(mm)1755 寸法C(mm)1740 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類棚柱 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)588|883

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03396724 SM-1820 35139282 SM-1820 ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(2本) 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139282
2019-07-05
用途:
クローゼットの作り付け棚用

スガツネ製品は良い印象が多いので試してみました。結果は精度・品質共に満足できるものとなりました。 同じタイプのモノタロウブランドのものも使用していますが、特に棚受けパーツの取付精度に差があると思います。 きちっと組みたいならスガツネ製、コスト重視ならモノタロウという使い分けで良いと思います。

対象商品:
35139282
2019-03-23
用途:
家具の制作
サービス業

目印の番号があり、使いやすい。また、他の同じような製品にくらべて作りがしっかりした製品です。ほかの安い製品は、強度に問題があるようにおもわれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする