Mono-53N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396837

Mono-53N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396837 Mono-53N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396837 Mono-53N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396837

グラファイトワイパーブレード

(1048件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03396837 品番Mono-53N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。

長さ(mm)525 幅(mm)6 形状Uクリップ(9×3) 適合サイズ(mm)525 適合種別右ハンドル専用
注意
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03396837 Mono-53N 48668016 - グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 1本 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1048
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
今まで使っていた物と交換して車へ搭載する。

この値段でこの品質、非常に満足でリピートしています。 値段が安い為、ゴムが切れる前に、リスク回避交換をしています。

対象商品:
03396803
2023-11-21
用途:
ワイパーのメンテナンス

交換作業は容易でありブレードゴムは3年間交換不要ですので十分耐久性があります。

対象商品:
03396803
2024-07-17
用途:
今まで使っていた物と交換する

今まで使っていた物が切れた為、この商品と交換した。

対象商品:
03396767
2024-08-27
用途:
ワイパー
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません
ゴムのみ交換より安くて助かります

対象商品:
03396767
2023-04-10
用途:
ワイパーブレード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この品質で、この価格は驚きです。ホームセンターでラバーのみ買うよりはるかに安いですし、交換が簡単で、品質も申し分ないです。

対象商品:
03396785
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
03396794
2021-03-20
用途:
サンバーディアス
静岡県立掛川工業高等学校 様

2年経てもゴムの切れ等はありません。価格が安いので頻繁に交換できる。

対象商品:
03396864
2021-01-05
用途:
車をメンテナンス

☆安定の安さです多少手間や耐久性が劣ってもこの値段にわ驚きです。
一度知ってしまうと、もう用品店では買えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする