残留塩素計用DPD錠剤試薬

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50錠) 注文コード 03397073 品番 47-8050
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。

TGK品番428-80-63-11 種別No.1 タイプ錠剤 用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に アズワン品番8-9946-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:184
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
浴槽水の水質管理のため
有限会社ふるいや旅館 様 (サービス業)

容器に入れる際も入れやすく、測定しやすいので重宝しております。

2024-11-06
用途:
塩素が混入しているか確認
カクホン電機工業株式会社 様 (製造業)

液体の成分がわからず困っており、まず塩素が混入しているか容易に確認出来たのでよかったです。錠剤で比較的に扱いやすく、安価で購入できるのが魅力的です。

対象商品:
03397082
2023-06-30
用途:
プールの維持管理
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

この夏の時期、プールの塩素測定で大量に試薬を使用するので
助かっています。

対象商品:
03397082
2021-10-29
用途:
水道水の残留塩素計測
その他業種

粉末のものは、水温が低いと溶け切らないが、これは容易に溶ける。砕いて入れなくても自然に溶ける。また、1回1回ゴミが出ないのが良い。1回当たりの単価が、他と比べて安い。

対象商品:
03397073
2022-05-05
用途:
工場地下水の検査

固形であり使いやすい。取り出し方法にもう少し工夫があれば。

対象商品:
03397082
2022-07-20
用途:
専用水道飲料水残留塩素測定
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価であるが品質つに全く問題なし。長年使用しています。

対象商品:
03397082
2021-11-29
用途:
貯水槽清掃後の試験
BILLS株式会社 様

大変便利で使いやすかったです。
もう1サイズ小さい少量パックがあると助かります。

対象商品:
03397073
2021-07-25
用途:
プールの塩素濃度確認
その他業種

プールの塩素濃度確認に購入しました。紙タイプのものと比較しましたが、DPD法の方が精度が高いので、こちらにしました。溶解はとても早くゴミ処理の手間は個包装の物に比べ楽ですが、難点はうまく取り出さないと粉々になる事です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする