JAM Sリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(30個×1パック) 注文コード03397899 品番6.0mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「リンクさせるリング」、軽さと研磨にこだわったステンレス製リング。ジギングにおいて、アングラーのコントロールとジグのアクションをリンクさせることは非常に重要。Sリングの特徴でもある「軽さ」は、ジグの挙動への干渉を少なくし、また内側まで丁寧に磨き上げることで、リーダーの結び切れ発生の軽減を実現。ただ繋ぎ合わせるのではなく、細部までこだわり抜いたシーフロアコントロールのステンレスリングは、あなたの快適なフィッシングライフをサポートします。

外径(Φmm)6 強度(kg)変形:16、破壊:63 入数(個)30
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする