曜日別特売
- やさしい彩り 抗菌飯椀 カノー 03398581

やさしい彩り 抗菌飯椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
きなり色
内容量1個注文コード03398581品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)きなり色容量(mL)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×65電子レンジ対応食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする