曜日別特売
773-4021200 <ステンレス>リアブレーキホース KITACO 03399043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

773-4021200 <ステンレス>リアブレーキホース KITACO 03399043
773-4021200 <ステンレス>リアブレーキホース KITACO 03399043

<ステンレス>リアブレーキホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種KSR110注文コード03399043品番773-4021200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

主な適合車種KSR110
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03399052
2018-05-13
用途: バイクのメンテ
製造業

オフ車のリヤブレーキの踏み代が大きいので、メッシュに交換してみました。
社外でステンの選定の中では、安いほうだと思います。
ブレーキ自体の効力は変わりませんが、ロックするまでのストロークが減ったので、自分の使用方法だと良くなりました。
3000km程使用しましたが、特にトラブルなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする