曜日別特売
960-2011050 50ccパッキンSET KITACO 03400014

50ccパッキンSET

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット主な適合車種ハイ/R・カーナ・ラブ3・シュート注文コード03400014品番960-2011050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750

ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

主な適合車種ハイ/R・カーナ・ラブ3・シュート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03400014960-201105016729353960-2011051960-2011050 50ccパッキンSET KITACO 1672935350ccパッキンSETKITACO1セット
1,590
税込1,749
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03400005
2020-02-04
用途: TS50W:4型「ハスラー50」のオーバーホールに
自動車・二輪車・自転車関連業

まさかこの値段、しかも至れり尽くせりのセットで手に入るとは!
バラで純正を買ったら結構なお値段になりまっせ・・・。
ヘッド、シリンダーガスケットだけでも十分なのに。
マフラーガスケットまで付属にはビックリ!

3が参考にしています
対象商品 : 03399996
2017-10-10
用途: 今回はリードバルブ交換時

今回はリードバルブ交換時に使用しました。残りの部品は後日分解時に使用します。

対象商品 : 03399856
2016-10-30
用途: エンジン腰上のOH時

信頼の出来るメーカー製品を、安値で購入出来て助かります。

対象商品 : 03399874
2018-08-10
用途: DT50の腰上分解した際に使用

純正はヘッドガスケットだけでも 2,400円以上!このセットは、腰上用が一通り入って1,300円位。非常にお安いので、期待して購入しましたが、結局安物買いの銭失いに終わってしまいました。
今回の作業は、DT50の内径の拡大(+0.75mm)だったのですが、このヘッド用のガスケットは、内径が標準の 40mm ギリギリに作られていて、ヘッドのボルトを締め込んだら、ガスケットのアルミが潰れて、それが極僅かにシリンダー壁面垂れ下がるように変形し、その結果、ピストンがそれにぶつかって上死点まで回らないという事態になってしまいました。結局純正を買い直しました。
もしかすると、シリンダー径が標準の40mmだったらこのような問題は起きないのかもしれませんが、純正のガスケットは約42.5mmになっていて、+1.0mmのオーバーサイズでも余裕で対応出来る設計になっています。ちなみに、+0.25 と +0.5 の純正ピストンは国内での販売はしていないようですが、海外では現在でも普通に正規の純正部品として流通しています。
仮に40mmのシリンダー径で上記の問題が起こらなかったとしても、純正ガスケットと比較して、圧縮比が変わりますので注意が必要です。このC型のピストンクリップも出来れば使いたくないですね(結局ピストンの付属品の方を使いました)
しかし、結局、ヘッドガスケットとピストンリング以外は使用しました。今の所それによる深刻な問題は起きていませんが、エンジン組立後に数キロ走行してから、ピストンの様子を見るために吸気側を開けてみたところ、ポートの底に、このガスケットの縁からちぎれて取れた非常に小さな破片が落ちていました(結構目立つ青色なので、直ぐ判ります)。なんか怪しいですね。やはりこの部分も純正に交換しようかな?
あと何キロか走ったら、チェックの為にまた分解するかもしれないのですが、その時は全て純正ガスケットを使う事にします。

1が参考にしています
対象商品 : 03400005
2016-10-16
用途: エンジンOHに

安価ですが必要なものがそろっており大変便利にです。
加工精度も問題ありません。

対象商品 : 03399822
2014-12-08
用途: エンジンの腰上OH

純正部品より安い。メーカーもキタコなので安心感がある。さらにもう少し安くなると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする