MS2SBR0020S04 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 03402192

MS2SBR0020S04 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 03402192 MS2SBR0020S04 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 03402192 MS2SBR0020S04 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 03402192

2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03402192 品番MS2SBR0020S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,940
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミル
スタンダードタイプ

刃径D1(Φmm)0.4 刃長ap(mm)0.6 全長L1(mm)45 シャンク径D4(Φmm)4 刃数2 用途曲面加工用 トラスコ品番262-2416 材質極超微粒子超硬 形状ボール 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼55HRC以下、高硬度鋼55HRC超え、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理MSコーティング 参考/旧型式旧型番:EVC2SBR0020S04 R公差(mm)±0.01 公差(mm)0〜-0.028 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03402192 MS2SBR0020S04 89645263 MP2SBR0020 画像準備中 MSPlusエンドミル 三菱マテリアル 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03402296
2013-02-20
用途:
アクリル彫刻作業

イイ感じです。寿命関連は、まだわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする