※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃エムスターボールエンドミル(S)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03402357
品番
MS2SBR0075S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミル
スタンダードタイプ
刃径D1(Φmm)
1.5
刃長ap(mm)
2.3
全長L1(mm)
45
シャンク径D4(Φmm)
4
刃数
2
用途
曲面加工用
トラスコ品番
262-2572
材質
極超微粒子超硬
形状
ボール
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼55HRC以下、高硬度鋼55HRC超え、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理
MSコーティング
参考/旧型式
旧型番:EVC2SBR0075S04
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.028
ボール半径R(mm)
0.75
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03402357
MS2SBR0075S04
89645351
MP2SBR0075
MSPlusエンドミル
三菱マテリアル
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です