RUP-220-B 小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 03403032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型回転灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03403032 品番RUP-220-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別超小型回転灯 質量(kg)1.0 電流(A)0.05 定格電圧(V)AC220 口金BA9S 閃光数(min-1[回/分])120 電球形状ガラス球G14 電球12V6W(No.18) 取付後高さ(mm)163(ポール部分除く) 最大外径(mm)82 防塵・防噴流 保護特性記号IP23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする