エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの パイプブラシ
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406681
品番
EA109CF-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,975
販売価格(税別)
¥
7,250
バスケットに入れる
使用場所
排水口まわり
エスコ品番
EA109CF-125
寸法A(mm)
117
寸法・サイズ(mm)
ブラシ:50×117×125
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
寸法D(mm)
250
接続ねじ
1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)
63
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
125
繰り返し・詰め替え
対応