エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの パイプブラシ
41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406706
品番
EA109CG-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
使用場所
排水口まわり
エスコ品番
EA109CG-100
材質
スチールワイヤー(オイル焼入れ)
寸法・サイズ(mm)
41×102
接続ねじ
1/4inchNPS(オス)
繰り返し・詰め替え
対応