エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
150mm エアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03413715
品番
EA123AE-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ノズル長(mm)
150
穴径(Φmm)
2.0
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AE-150
材質
真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)
150
パイプ径(Φmm)
6