エスコ
エスコの ホース
エスコの ブレードホース
15mmx50m ウォーターホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03414625
品番
EA124DK-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
エスコ品番
EA124DK-15
材質
PVC
色
緑
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.13
使用流体
水
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性