エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.0mmx 30m エアーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
03415273
品番
EA125-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
長さ(m)
30
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.2
色
青
材質
天然ゴム
最高使用圧力(MPa)
2
エスコ品番
EA125-30
質量(g)
168/m
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
酸素
補強層
2S