5m カプラー付ウレタンホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415456 品番EA125B-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,051
販売価格(税別)
6,410

ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。
柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。
曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。

主な用途
建築、木工用
塗装、吹付用
自動車整備、板金、機械製作用
板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125B-5 材質ウレタン樹脂 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-40〜60 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)7.2 使用流体空気 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする