10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415921 品番EA125DB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,116
販売価格(税別)
5,560

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。

エスコ品番EA125DB-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜60(水凍結不可)/-40〜80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする