エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
1/2インチ メネジソケット[黄銅]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03416454
品番
EA140BA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,482
販売価格(税別)
¥
8,620
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵
材質
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
取付ねじ
1/2inchPT
適合
EA140AA-2〜8用
エスコ品番
EA140BA-4
使用温度範囲(℃)
-20〜80
常用圧力(MPa)
4.9
最大締付トルク
300
材質(ゴム)
ニトリルゴム