エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
6.5mm ウレタンホース用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03417355
品番
EA140EE-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
材質
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
エスコ品番
EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)
-20℃〜80℃
寸法L(mm)
59.5
寸法H(mm)
17
使用圧力(MPa)
1.47
寸法A(mm)
17
寸法D(Φmm)
25
適合ホース外径(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
5.3
適合ホース内径(Φmm)
6.5