PTロングエルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03417845 品番 EA140HC-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥446
販売価格(税別)
405

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140HC-41 質量(g)15.4 対辺(mm)10 寸法L1(mm)35.5 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15〜60 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 穴径(最小)2.5mm 寸法L2(mm)18.5 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする