チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140HD-102
対辺(mm)14
寸法L1(mm)31.5
寸法A(mm)11
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15〜60
寸法D(mm)4
寸法E(mm)20
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
寸法L2(mm)35.5
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR