PT隔壁めすユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03418082 品番 EA140HE-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

形状ユニオン チューブ外径(Φmm)4 めねじサイズM12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140HE-42 寸法L(mm)28.5 対辺(mm)1:17、2:14 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15〜60 寸法E(mm)5 寸法B(mm)16 穴径(最小)2.5mm 取付ねじ1/4inchPT 寸法I(mm)14 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする