チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140HL-4
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状T型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)18.5
寸法F(mm)11
使用温度(℃)-15〜60
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
穴径(最小)2.5mm
寸法N(mm)7.5
材質(パッキン)NBR