曜日別特売
EA140HM-66 6/ 6X2 Y型ユニオン エスコ 03418721

6/ 6X2 Y型ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03418721品番EA140HM-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506
販売価格(税別)
460

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする