EA140RB-2 1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ 03418807 EA140RB-2 1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ 03418807 EA140RB-2 1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ 03418807 EA140RB-2 1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ 03418807 EA140RB-2 1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ 03418807

1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03418807 品番EA140RB-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。
このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。
このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。
常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。
ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。
ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。
カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。
また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。
作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。
ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。

材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30〜100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする