LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03421270
品番
LN-IM24FGLENS
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【14日間保証】 カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
1(本体)/20(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W17xH17xD1(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus