#40 穴付ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード03422282 品番EA162KW-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,237
販売価格(税別)
5,670

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます
番手の取り換えがワンタッチ
キレが抜群
目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)
ぺーパー目が出にくい
耐水性があり、水との併用も可能
パットが痛まない
パット面がいつも平滑

用途
自動車補修研磨作業
各種車両における塗膜研磨
金属焼付塗装研磨作業
建物塗装・インテリア工事での研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(mm)125 粒度40 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-40 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする