エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
3/8sqx1/2sq インパクトソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03422571
品番
EA164C-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
適合
ピン:EA164AA-2.5B
Oリング:EA164AA-16
差込角(inch)
オス3/8×メス1/2
エスコ品番
EA164C-34
全長(mm)
32.5
質量(g)
53