CASAリビングテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード03423038 品番NK-110
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一人でもみんなでも!様々なシーンや
ライフスタイルに合わせて使える折りたたみテーブル。
天板幅110cmの存在感あるデザインは置くだけで
お気に入りの空間に仕上げてくれます。
特徴的でおしゃれな脚フレームは
スマートなフォルムでリビングをすっきりと演出。
重厚感がある大理石調のマーブルオリジナル・
やさしい木目調のナチュラルの2種類からお選びいただけます。
※天板の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・脚裏キャップ付
・完成商品

用途折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・大理石調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼) 幅(mm)1100 質量(kg)10.5 ナチュラル 高さ(mm)380 タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目・大理石柄・ストーン柄 奥行(mm)600 耐荷重(kg)20 塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする