曜日別特売
390-1000011 オイルエレメント KITACO 03423044

オイルエレメント

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03423044品番390-1000011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

注意
※フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03423044390-10000113200898870-390-11010390-1000011 オイルエレメント KITACO 32008988オイルエレメントKITACO1個
1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32009076
2023-06-28
用途: オイル交換の時
稚内モーター株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

地元にはバイク店が無いため、まとめ買いしました。とても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 32009049
2023-06-11
用途: スカブ250 CJ46Aに

リピート購入です。安価で良い商品だと思います。Oリングがついてるとなおよいかな?

1が参考にしています
対象商品 : 32009049
2023-02-08
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

アドレスV125用に使用、
無事交換できましたが、
Oリングが付属していませんので
別に購入する手間がかかります、
今後はオーリング付属タイプを
買う様にします。

対象商品 : 32009094
2021-11-20
用途: オイル交換と一緒に
その他業種

購入依頼してすぐに届きました。変形Oリングもついており、価格とともに納得の商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 32009024
2021-05-24
用途: バイクのオイル交換
株式会社石山組建設業・工事業

純正品と同様のクオリティです。gsx1300rは油温も高くなりオイルも汚れやすいのですが、この商品は安心です!

対象商品 : 32009049
2019-04-11
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

問題なくバイクに使えました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 32008979
2019-02-14
用途: エレメント交換
サービス業

問題無くエレメント交換出来ました。消耗品なので安く購入出来て良かったです。発送も早く他の部品も購入したいと思います。

対象商品 : 32009049
2022-06-05
用途: ジグサーSF250

ジグサーSF250のオイル交換とエレメント交換のために購入しました
純正が手に入らなかったので調べて購入
エレメント交換後試運転で20キロほど走りましたが特に問題ないかと思われます
次回交換時再購入しようと考えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする