NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047

NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047
NK-112 BOARD リビングテーブル 永井興産 03423047

BOARD リビングテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(1台)注文コード03423047品番NK-112
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木目柄とスチールを組み合わせた
ヴィンテージライクな折りたたみテーブル
木の風合いやダメージ感をリアルに表現して
置くだけでお部屋を雰囲気のある印象に。
シート仕様なので汚れてもお手入れが簡単。
雑誌やリモコンなどが収納できる便利な棚付き。
テーブルの上をすっきりきれいに保てます。
棚板を使わないときは取り外して使用することも可能です。
※天板の柄には個体差がございます。
・収納棚付き
・折りたたみ可能
・天板裏表木目柄仕様
・脚先キャップ付
・完成商品

用途
折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・大理石調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)幅(mm)900質量(kg)8.8ウッド高さ(mm)380タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目・棚付き・収納付き奥行(mm)450耐荷重(kg)天板20/棚板5塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする