ライフテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 03423117 品番 NK-360
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

マイルドなやさしい色合い
生活に溶け込むライフテーブル
ナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。
木の風合いを再現した木目調シートは
くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。
天板も脚も同素材のすっきりとしたデザイン。
床に座って使うのも、ソファ前でも使いやすい天板高34cm。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅60・75・80cmから選べる3サイズ。
ニーズに合った使い方をお楽しみください。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・天板裏表木目柄仕様
・脚裏フェルト付
・完成商品

用途折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 幅(mm)600 質量(kg)3.9 ナチュラル 高さ(mm)340 タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20 塗装ポリウレタン樹脂塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする