曜日別特売
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160

NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160
NK-375 ライフテーブル 永井興産 03423160

ライフテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
ナチュラル
幅(mm)750
奥行(mm)500
内容量1セット(1台)注文コード03423160品番NK-375
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

マイルドなやさしい色合い
生活に溶け込むライフテーブル
ナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。
木の風合いを再現した木目調シートは
くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。
天板も脚も同素材のすっきりとしたデザイン。
床に座って使うのも、ソファ前でも使いやすい天板高34cm。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅60・75・80cmから選べる3サイズ。
ニーズに合った使い方をお楽しみください。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・天板裏表木目柄仕様
・脚裏フェルト付
・完成商品

用途
折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)幅(mm)750質量(kg)6ナチュラル高さ(mm)340タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目奥行(mm)500耐荷重(kg)20塗装ポリウレタン樹脂塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする