ライフテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 03423187 品番 NK-980
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マイルドなやさしい色合い
生活に溶け込むライフテーブル
ナチュラルな木目調のリビングテーブル。
木の風合いを再現した木目調シートは
くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。
デザイン性を高める円柱の脚は
スチール仕様でしっかりとした安定感を実現。
ソファにも合わせやすい高さ34cmです。
幅60・75・80cmから選べる3サイズ。
ニーズに合った使い方をお楽しみください。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・天板裏表木目柄仕様
・脚裏フェルト付
・組立商品

用途テーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・棚付きテーブル・収納付き・ラック付き・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼) 幅(mm)800 質量(kg)7.2 ブラウン 高さ(mm)340 タイプ組立商品・木製・木目 奥行(mm)600 耐荷重(kg)20 塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする