エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
26mmx1/2sq インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423271
品番
EA164DB-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
26
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番
EA164DB-26
全長(mm)
38
質量(g)
160
寸法L(mm)
38
外径(Φmm)
37
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
30
寸法I(mm)
14