27mmx1/2sq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423287 品番EA164DB-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
差込角(inch)1/2 対辺(mm)27 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-27 全長(mm)40 質量(g)160 寸法L(mm)40 外径(Φmm)38.2 寸法D1(mm)38.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする