T-626WT 洗えるタイマー ドリテック 03423835

本体画像

T-626WT 洗えるタイマー ドリテック 03423835
T-626WT 洗えるタイマー ドリテック 03423835

洗えるタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード03423835品番T-626WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汚れたらサッと洗える防水タイマー
IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。
※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。
最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。
3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。
ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。

仕様【最大セット時間】199分59秒ホワイト質量(g)約70電源【リチウム電池】CR2032×1表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72画面サイズ63×30mm防水仕様JIS C0920 IPX5アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
関連資料:(0.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする