711-1074000 カーボンパワーリード KITACO 03424173

カーボンパワーリード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424173 品番711-1074000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

新素材(スーパーフレックス)を使用
一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。
低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。
ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)
大量生産が可能にした低コストです。

主な適合車種NSR50/80・NS-1・NS50F・MBX50/80・MTX50R/80R・TLM50・RTL50・CRM50/80・AR50・KS-1/2等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03424182
2020-04-30
用途:
スクーターの交換部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

純正リードバルブが劣化して開いていなければ
特に変化を感じる部品ではありません。

2人が参考にしています
対象商品:
03424182
2018-03-22
用途:
交換作業
BONSAI MOTORCYCLE 様

写真ではグレー気味ですが商品はカーボンブラックですね。ノーマルが反ってしまったので交換しましたがレスポンスが改善された気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
03424182
2017-05-25
用途:
スクーターのバルブ交換
鈴木 様

EGがかからず交換。隙間ができて圧縮が下がっていました。
交換後はびっくりするくらい瞬時にかかります。
やはり定期交換必要ですね。
ものもよく安心できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする