曜日別特売
JCHSD34W USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424201

※サンプル画像

JCHSD34W USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424201
JCHSD34W USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424201
JCHSD34W USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424201
JCHSD34W USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424201

USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03424201品番JCHSD34W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。
【iPhoneの場合】
iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。
【Android向けアプリ付属】
メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】
【Android-ワンタッチバックアップ】
通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。
【Android-カメラから直接SDカードに保存 】
本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。
【保証】安心の2年

セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約19対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません
※ご利用のパソコンと端末にはUSB OTGに対応していることを確認してからご使用ください
※SDとmicroSDスロットは同時使用できます。
※"j5 sync"アプリはAndroid専用で便利な機能を提供しています。iPhoneはアプリを使用できませんが、カードリーダーの機能で簡単にデータをメモリカードに共有して、データをバックアップと移行ができます。
※一部Android端末はUSB-Cコネクター搭載したが、周辺機器接続機能(OTG)に対応していないことがあるのでご注意ください。
※USB Type-Cを備えるホスト側がUSB PD充電に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする