※サンプル画像
本製品はUSB-C拡張機能とスタンドを組み合わせたドック製品です。USB-Cスマホ、ゲーム機をスタンドのUSB-Cコネクターに接続することで、PD充電、HDMI大画面増設、USBハブ、有線LANなど機能をまとめて拡張できます。 【搭載ポート】 4K30Hz HDMI x1、USB-A 480Mbps x2、USB-C PD100W入力、ギガビットイーサネット、モード切替ボタン。 【ゲームを大画面で】 USB-C接続のゲーム機を本機スタンドに接続することで、大画面に投影してプレイできます。更に拡張ポートで、充電しながら、USBコントローラーを増設し、安定した有線インターネットで大画面でゲームを楽しめます。 ※USB-Cゲーム機がDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要です。Nintendo Switch(TM)には1080pのみをサポートします。Nintendo Switch(TM)で外部ディスプレイに拡張する時に、ゲーム機のシステム要求により、必ずPD 39W(またはそれ以上)のUSB-C充電器を接続する必要です。 【スマホを大画面で】 USB-C接続のスマホも大画面で動画を視聴することができます。HDCPにも対応しており、著作権保護された有料コンテンツも画像出力できます ※USB-CスマホがDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要です。各スマートフォンにはメーカーの制限でマウス、映像出力、LANケーブル接続を制限することがあります。 【モード切替】 任天堂Switchで使用する際には、タブレットモードとTVモードの切り替えが可能です。TVモードでは、純正ドックのように大画面でプレイします。タブレットモードでは、HDMI出力ポート機能をOFFにすることによりゲーム機自身のディスプレイだけが表示されますので、スタンドとして使用できます。 【保証】安心の2年。