代表画像です

22mm[EA164EH、FH]用Hexビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424671 品番EA164EH-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状六角 先端サイズ22 差込角対辺(mm)3/4 適合EA164EH-19〜32、EA164FH-19〜32用 エスコ品番EA164EH-122 質量(g)162 本数1 ビット軸対辺(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする