代表画像です

32mm[EA164EH、FH]用Hexビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424705 品番EA164EH-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060
全長(mm)50 適合EA164EH-19〜32、EA164FH-19〜32用 エスコ品番EA164EH-132 質量(g)227 先端サイズ32 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)3/4 ビット軸対辺(mm)22 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする