用途<折れない!バレない!使い易い!フルソリッドロッド「Vigorヴィガー」>ヴィガーはスーパーライトジギングならではの曲げて楽しむロッド。1ピースフルソリッドを採用することで丈夫さと高いフッキング性能を兼ね備えました。不意な大型魚がヒットしてもロッド全体がしなる事により、安心してファイトが可能。ぜひヴィガーをブチ曲げてエキサイティングな釣りをお楽しみください!
質量(g)ジグ:60〜120
グリップ長さ(mm)540
全長(cm)6ft/183
自重(g)140
適合ライン(号)PE0.8〜1.5